| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4840XESD55 Herst.-Nr.: T4840XESD55 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Gesamtlänge: 160mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: Präzision Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 60mm Einheitspreis: Nein Ausführung: ESD Herstellerserie: Xonic ESD #Werbeaktionen: maintenance_202308 Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel Größe der Buchse: HEX 5,5mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,67* | € 19,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,55* | € 20,41* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,69* | € 22,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 15,57* | € 24,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|