Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4840XESD55 ELECTRONIC NUT SPINNER ESD, 5.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770233
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4840XESD55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Schlitz-Schraubendreher
Antriebsgröße - Metrisch: 5.5 mm
  • Gesamtlänge - metrisch: 157 mm
  • Produktpalette: -
  • Klingenlänge - imperial: 2.4 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gesamtlänge - imperial: 6.2 Zoll
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,08*
    € 20,48*
    € 6,90*
    ab € 15,85*
    € 22,25*
    € 6,90*
    ab € 14,61*
    € 22,28*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 15,61*
    € 24,15*
    € 5,95*
    ab € 18,71*
    € 28,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.