Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Steckschlüssel, 5,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, T4840XESD55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Steckschlüssel, 5,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, T4840XESD55
ESD Steckschlüssel, 5,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, T4840XESD55
ESD Steckschlüssel, 5,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, T4840XESD55
Artikel-Nr.:
     4502-03L4318
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4840XESD55
EAN/GTIN:
     5013969978544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
- Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen - Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen - Größe: 5,5 mm - Sichtbare Klingenlänge: 60 mm - Gesamtlänge: 157 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüssel-Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
5,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
157 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,99*
€ 20,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,82*
€ 22,51*
€ 6,90*
ab € 14,64*
€ 22,54*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 15,71*
€ 24,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.