Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 18G1,5mm2; ungeschirmt; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CL400P-18G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g 1,0mm²
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Reinigungsmittel
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;chemische Industrie;Lebensmittelindustrie
Leitungsaußendurchmesser: 13,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 18G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,13901*
€ 8,76901*
€ 65,00*
ab € 6,15*
€ 8,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,5455*
€ 9,3255*
2 Tage
32
€ 6,95*
ab € 10,65*
€ 16,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 18,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,22*
€ 21,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,93*
€ 21,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,15*
€ 20,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,37*
€ 17,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,90*
€ 14,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,64*
€ 12,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,39*
€ 11,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.