|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-104965 Herst.-Nr.: 1312318 EAN/GTIN: 4044773083934 |
| |
|
|  |  |
 | 1312318 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P 18G1,5 mm2 AD 14,6mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung mit PUR-Mantel Kabelangaben: Aufbau mm2 : 18G1,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 14,6mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 7,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -20°C bis 80°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus Vollpolyurethan (PUR) Anwendungen: - Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. - Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. - Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau an besonders kritischen Stellen. - Bei hoher Anforderung an Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit. Mechanisch: -schnittfest -abriebfest -kerbzäh Umgebung: -hydrolysebeständig -mikrobenbeständig -Einsatz im Freien -sauerstoffbeständig -ozonbeständig -kälteflexibel Chemisch: -kühlmittelbeständig -chemisch beständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -gegen Hydraulikflüssigkeiten Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Maschinenbau -Werkzeugbau -Werkzeugmaschinen -Hütten-, Stahl- und Walzwerken Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: "1312318 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P 18G1,5mm² AD 14,6mm", "ÖLFLEX Classic 400 P", "ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen", "Kabel & Leitungen", 1312318, 4044773083934, LAPP-Kabel, 104965 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 6,25003* | € 9,00003* |  |  |  | | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 6,42* | € 9,24* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 6,5055* | € 9,3555* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 9,01* | € 16,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 8,36* | € 19,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|