Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung ÖLFLEX-CLASSIC400P 18G1,5 Schnitt silbergra ÖLFLEX-CLASSIC400P18G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2506660
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312318/S
EAN/GTIN:
     4044773083934
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g 1,0mm²
Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Meß-, Regel- u. Elektrotechnik, Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs, In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Verträglich mit vielen sauren Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Auch als DESINA®-konformes Leistungskabel mit schwarzem Außenmantel erhältlich, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Spezial-PVC, Adern in Lagen verseilt, DESINA® konform: Schwarz (RAL 9005), Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR), Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001), In Anlehnung an VDE 0285, Zertifizierte Beständigkeit gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Erhöht ölbeständig, Abriebfest und kerbzäh, Adhäsionsarme Oberfläche, Hydrolysebeständig und mikrobenfest, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nein, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: true, Nennspannung U: 500 V, Verseilelement: nein, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantel-Material: PUR (Polyurethan), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Ader-Zahl: 18, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 14,4 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ÖLFLEX-CLASSIC400P18G1,5
Ident Code:
1312318/S
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,13901*
€ 8,76901*
€ 65,00*
ab € 6,15*
€ 8,86*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,5455*
€ 9,3255*
2 Tage
32
€ 6,95*
ab € 10,65*
€ 16,24*
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 18,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,3255*
€ 11,09735
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,2355*
€ 10,99025
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,8655*
€ 10,54995
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,5355*
€ 10,15725
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,1455*
€ 9,69315
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,5455*
€ 7,78915
pro Meter
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.