Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,5 1312318


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 18G1,5mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 18G1,5mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     3518I-42119778
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312318
EAN/GTIN:
     4044773083934
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,5 1312318

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G1,5
Steuerleitung
18G1.5
grau
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Auch als ungeschirmte DESINA-konforme Leistungsleitung mit schwarzer Außenmantelfarbe erhältlich
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,32003*
€ 9,05003*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 6,44*
€ 9,22*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,5755*
€ 9,4055*
3 Tage
22
€ 6,95*
ab € 9,06*
€ 16,74*
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 19,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,76*
€ 10,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.