Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte; B: 0,8m; L: 1,2m; Gummi,Nitril; schwarz; Rampmat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte; B: 0,8m; L: 1,2m; Gummi,Nitril; schwarz; Rampmat
Eingangsmatte; B: 0,8m; L: 1,2m; Gummi,Nitril; schwarz; Rampmat
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-RP010002
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RP010002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...130°C
Breite: 0,8m
Material: Gummi;Nitril
Länge: 1,2m
Stärke: 14mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Eingangsmatte
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;zum äußeren Gebrauch
Herstellerserie: Rampmat
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 31,86*
€ 8,95*
ab € 25,28*
€ 34,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,54*
€ 36,17*
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 38,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,35*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.