Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 7a; Draht; OFC; LSZH; gelb; 200m; ØLeitg: 7,6mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; S/FTP; 7a; Draht; OFC; LSZH; gelb; 200m; ØLeitg: 7,6mm
Leitungen; S/FTP; 7a; Draht; OFC; LSZH; gelb; 200m; ØLeitg: 7,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-CPV0071
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat5
Kat5
Hersteller: LOGILINK
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 7a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: OFC
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Leitungsaußendurchmesser: 7,6mm
Aderdurchmesser: 23AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: B2ca
Packungsinhalt: 200m
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 3,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 138,74*
€ 173,04*
4 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 178,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 150,90*
€ 186,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0070
ab € 77,55*
Sonstiges
LogiLink
CPV0072
ab € 424,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.