Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Verlegekabel S/FTP Cat7A AWG23 1200MHz gelb 200,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Verlegekabel S/FTP Cat7A AWG23 1200MHz gelb 200,0m
Logilink Verlegekabel S/FTP Cat7A AWG23 1200MHz gelb 200,0m
Artikel-Nr.:
     832-342605
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0071
EAN/GTIN:
     4052792059731
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat5
Kat5
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Über- tragungsraten von 10Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 3,35*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 138,74*
€ 173,04*
4 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 178,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 150,90*
€ 186,98*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0070
ab € 77,55*
Sonstiges
LogiLink
CPV0072
ab € 424,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.