Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7A Verlegekabel S/FTP AWG23 1200 MHz, gelb, 200 m, LogiLink® [CPV0071]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cat.7A Verlegekabel S/FTP AWG23 1200 MHz, gelb, 200 m, LogiLink® [CPV0071]
Cat.7A Verlegekabel S/FTP AWG23 1200 MHz, gelb, 200 m, LogiLink® [CPV0071]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5344
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0071
EAN/GTIN:
     4052792059731
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat5
Kat5
Die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.

Cat.7A AWG23 S/FTP Verlegekabel, OFC, 200m Ring
4 individuell geschirmte Paare (PIMF)
Gesamtschirm aus verzinntem Kupferdraht-Geflecht
LSZH Außenmantel, gelb, 7,6mm Durchmesser
Entspricht EN50575 + EN50399 (BPV), Klasse B2ca-s1a,d0,a1
Für Fast-, Gigabit- & 10 Gigabit Ethernet Verkabelung
Entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN50173, EN50288






Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 138,97*
€ 173,04*
Lager 767
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 178,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 150,76*
€ 186,92*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0070
ab € 75,75*
Sonstiges
LogiLink
CPV0072
ab € 355,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.