Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG,träge; 2A; 500VAC; 250VDC; 10x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen Feinsicherung / 2A 10 x 38mm 500V ac Keramik gG
Artikel-Nr.:
     2805-D213098
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     FR10GG50V2
EAN/GTIN:
     8430399007670
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 500V AC;250V DC
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 120kA / 500V AC;100kA / 250V DC
Anwendung der Sicherungen: Schaltanlagenschutz;general overloads protection
Verlustleistung: 0,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge;gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,25*
10
€ 5,00*
ab € 0,864*
€ 1,254*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,86*
€ 1,26*
10
€ 3,90*
ab € 0,98*
€ 1,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHM1DIU
ab € 6,34*
Zubehör
Mersen
N218213
ab € 5,80*
Zubehör
Schurter
0091.0001
ab € 11,54*
Zubehör
Schurter
0091.0003
ab € 39,79*
Zubehör
Siba
10X38CLIPS
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.