Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 100÷500mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E3ZM-B81-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZM-B81 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP69K
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 100...500mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: E39-R1S
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,23*
€ 168,44*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,73*
€ 180,49*
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 190,29*
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 197,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 200,50*
€ 259,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
131427
ab € 4,89*
Zubehör
Omron
E39-L150
ab € 16,49*
Zubehör
Omron
E39-L98
ab € 11,23*
Zubehör
Omron
E39-L144
ab € 10,80*
Zubehör
Omron
E39-L151
ab € 19,30*
Zubehör
Omron
E39-RP1
ab € 14,90*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,71*
Zubehör
Omron
E39-L44
ab € 7,12*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 53,80*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.