Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; 0÷20mA,4÷20mA,SPST-NO; E5AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5AC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Linear, analog, 4-20 mA Ausgang/ Universal,
Omron E5AC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Linear, analog, 4-20 mA Ausgang/ Universal,
Artikel-Nr.:
     2805-E5AC-CX4A5M-000
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5AC-CX4A5M-000
EAN/GTIN:
     4548583350236
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Prozessregler
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: SPST-NO;0...20mA;4...20mA
Displayhöhe 1: 25mm
Displayhöhe 2: 15mm
Dichtheitsklasse: IP20;IP66 (stirnseitig)
Eigenschaften Eingang 1: Analogspannung;Analogstrom
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 96x96mm
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement PLII;Thermoelement R;Thermoelement S;JPt100;Thermoelement N;Thermoelement L;Thermoelement U;Thermoelement C
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -200...2300°C
Programmier-Art: Tastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;2PID
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Ausgang 1 - Arbeitsausgang;Ausgang 2 - Alarmausgang
Herstellerserie: E5AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,69*
€ 293,38*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,10*
€ 300,02*
Frei Haus
ab € 288,86*
€ 344,30*
Frei Haus
ab € 292,21*
€ 347,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 415,36*
€ 538,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,73*
€ 641,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,82*
€ 634,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,92*
€ 538,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,36*
€ 494,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-96N
ab € 56,82*
Zubehör
Omron
G3PW-A245EU-S
ab € 416,49*
Zubehör
Omron
G3PW-A220EU-S
ab € 341,92*
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 119,58*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 120,22*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.