Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EC11.0001.001.21
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     EC11.0001.001.21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 8mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 16A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Gehäuse-Material: Thermoplast
Steckverbinder-Serie: EC11
Steckverbinder-Variante: C20 (I)
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);schraubbar
Standard: IEC 60320
Bauart: Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,00*
€ 14,84*
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 16,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 23,94*
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 26,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6051.2050
ab € 13,95*
Zubehör
Schurter
6051.2043
ab € 8,51*
Zubehör
Schurter
6051.2052
ab € 7,47*
Zubehör
Schurter
6051.2051
ab € 11,03*
Zubehör
Schurter
6051.2041
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.