Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; EMR6; 0,1÷30s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; EMR6; 0,1÷30s
Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; EMR6; 0,1÷30s
Artikel-Nr.:
     2805-EMR6-W500-D-1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMR6-W500-D-1
EAN/GTIN:
     4015081788156
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP50;IP20 Steckverbinder seitig
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Passendes Zubehör: EMR6-PH22
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 300V AC...500V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...30s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 300...500V AC
Herstellerserie: EMR6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,11*
€ 130,36*
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 133,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,16*
€ 133,17*
Frei Haus
ab € 121,55*
€ 139,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 255,94*
€ 288,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184759 EMR6-PH22
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.