Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel; ESD; 28um; 180l; 10Stk; Polyethylen; rosafarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllbeutel; ESD; 28um; 180l; 10Stk; Polyethylen; rosafarben
Müllbeutel; ESD; 28um; 180l; 10Stk; Polyethylen; rosafarben
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410950013
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-095-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD Müllbeutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: rosafarben
Material: Polyethylen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 28µm
Fassungsvermögen: 180l
Antistatischer Zubehör-Typ: Müllbeutel
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.