Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Lötkolben-Heizelement
>
Artikel
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 150W; 230V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-ERSA-00155JD
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0155JD
EAN/GTIN:
4003008069488
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Hersteller:
ERSA
Lötkolben-Typ:
Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens:
230V
Lötkolbenleistung:
150W
Form der Lötspitze:
abgewinkelt geschraubt
Abmessungen der Lötspitze:
5,3mm
Eigenschaften des Lötgerätes:
Lötspitze Longlife;ergonomischer Griff;gute Temperaturstabilisierung
Art der Stecker:
EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ERSA:
ERSA
... >
Lager 2805
>
Löt- und Schweißgerät
>
Lötkolben und Lötpistolen
Weitere Suchbegriffe:
Lötpatronen
,
Lötspitzen
,
lötkolben ersa 230v
,
lötkolben ersa
,
lötkolben
Angebote
(47)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 4,80*
ab € 57,57*
€ 65,90*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 57,49*
€ 65,90*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,81*
€ 69,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,30*
€ 70,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,09*
€ 94,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa 0152JD Lötspitze Meißelform, gebogen Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0152JD/SB
ab € 12,43*
Zubehör
ERSA Ablageständer für Lötkolben
Kurtz Ersa
0A04
ab € 1,94*
Zubehör
Ersa Ersatzheizkörper 15100 für Standardlötkolben 150
Ersa Löttechnik
E015100
ab € 24,94*
Zubehör
Ersa Lötspitze 3 mm flach Serie 152 für ERSA 150S
Ersa Löttechnik
152KD
ab € 11,25*
Zubehör
Heizelement, 115V, Ersa 015100A für Lötkolben 150, 150 S, 185 PZ
Ersa Löttechnik
015100A
ab € 37,88*
Zubehör
Salmiakstein zum Reinigen von Lötkolben 65 x 45 x 20 mm 90 g
Dönges
30-418006-0
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen