Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; H: 830mm; 300mm÷20m; IP67; F3SG; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-F3SG-2RE0830P30
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3SG-2RE0830P30
EAN/GTIN:
     4549734104029
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...55°C
Ausgangs-Art 1: PNP
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Höhe: 830mm
Bereich: 300mm...20m
Auflösung: 30mm
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Herstellerserie: F3SG
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 814,55*
€ 901,51*
Frei Haus
ab € 860,66*
€ 941,64*
Frei Haus
ab € 867,80*
€ 951,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 882,53*
€ 964,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.002,41*
€ 1.105,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,99*
€ 1.316,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,86*
€ 1.306,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.089,14*
€ 1.296,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,91*
€ 1.262,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,54*
€ 1.232,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,41*
€ 1.192,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.