Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtgitter Typ 2 Easy Version F3SG-2RE0830P30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-67560234
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3SG-2RE0830P30
EAN/GTIN:
     4549734104029
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter

Sicherheitslichtgitter Typ 2 Easy Version F3SG-2RE0830P30

Sicherheitslichtgitter Typ 2, Easy Version, Handschutz 30 mm, Schutzfeldhöhe 830 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
848 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 814,55*
€ 901,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 860,66*
€ 941,64*
Frei Haus
ab € 867,80*
€ 951,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 882,53*
€ 964,46*
€ 6,90*
ab € 1.003,91*
€ 1.107,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,64*
€ 1.120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,28*
€ 1.120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,55*
€ 1.089,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,05*
€ 1.062,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,66*
€ 1.024,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.