| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67560234 Herst.-Nr.: F3SG-2RE0830P30 EAN/GTIN: 4549734104029 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtgitter Typ 2 Easy Version F3SG-2RE0830P30 Sicherheitslichtgitter Typ 2, Easy Version, Handschutz 30 mm, Schutzfeldhöhe 830 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Ausblendung möglich: | nein | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 35 mm | Höhe des Sensors: | 35 mm | Länge des Sensors: | 848 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 812,17* | € 886,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 863,65* | € 924,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 872,18* | € 933,04* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 879,30* | € 945,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 984,77* | € 1.061,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|