Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Kalibrator; des Druckes; 0,001÷24mA; ±(0,015%+2digit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-719PRO-300G
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 719PRO-300G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x8
Abmessungen: 241,3x118,8x7mm
Standardausstattung: Messkabel;Krokodilklemmen;Koffer
Messgeräte-Typ: Kalibrator
Kalibrator-Art: des Druckes
Druckmessbereich: -0,8...20bar
DC Strommessbereich: 0,001...24mA
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,015% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.603,12*
€ 3.822,09*
Frei Haus
ab € 3.602,94*
€ 3.822,10*
Frei Haus
ab € 3.773,51*
€ 3.879,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4.036,39*
€ 4.143,34*
Frei Haus
ab € 4.121,89*
€ 4.229,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.143,34*
€ 4.930,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.126,81*
€ 4.910,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.060,57*
€ 4.832,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.036,39*
€ 4.803,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,66*
Zubehör
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 358,24*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.214,54*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,38*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,72*
Zubehör
Fluke
4382695
ab € 241,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.