Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 719PRO-300G Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V966761
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4353234
EAN/GTIN:
     0095969673815
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Fluke ergänzt sein Angebot an Druckkalibratoren um den Druckkalibrator 719Pro mit elektrischer Pumpe. Der 719Pro ist das ideale Werkzeug für die Druckkalibrierung. Er bietet hochgenaue Druckmessungen und verfügt über eine integrierte elektrische Pumpe, die bis zu 20 bar erzeugen kann, so dass keine externe Handpumpe benötigt wird. Das Gerät misst, simuliert und gibt 4-20 mA Stromschleifensignale und kann auch bis zu 30 V DC messen. Seine interne 24-V-Stromschleifenversorgung kann den zu prüfenden Transmitter mit Energie versorgen.
Features:
Elektrische Pumpe für einhändige Druckkalibrierung
Keine separate Handpumpe erforderlich
Hervorragende Genauigkeit bei der Druckmessung (0,025%)
Messen und Geben von mA mit einer Ungenauigkeit von nur 0,015%
Feinjustierung des Drucks für genaue Druckkalibrierung
Entlüftungsventil zur einfachen Druckeinstellung
Ideal für hochgenaue Transmitterkalibrierung
2 bar, 10 bar und der lang erwartete Druckbereich von 20 bar
Programmierbare Grenzwert für die Druckkalibratorpumpe:
verhindert Überschreiten des zulässigen Drucks
ermöglicht dem Benutzer die Einstellung eines Solldruckwertes
Erweiterter Druckmessbereich durch Anschluss eines der 29 Druckmodule der Serie 700Pxx
Geben von mA mit gleichzeitiger Druckmessung zur Durchführung von Ventil- und I/P-Tests
Simulieren von mA-Signalen zur Fehlersuche an 4-20 mA Stromschleifen
Druckschalterprüfung mit eingebauter Schaltertestfunktion
Speisen von Transmittern mittels 24-V-Schle
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: Schleifenkalibriergerät, Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, 095969673815, Fluke, 719PRO-300G, Präzisionsmanometer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.603,12*
€ 3.821,85*
Frei Haus
ab € 3.602,94*
€ 3.821,86*
Frei Haus
ab € 3.775,66*
€ 3.879,40*
€ 6,90*
ab € 4.037,00*
€ 4.143,10*
Frei Haus
ab € 4.122,50*
€ 4.229,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.821,85*
€ 4.548,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.784,46*
€ 4.503,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.746,82*
€ 4.458,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.655,99*
€ 4.350,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.603,12*
€ 4.287,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,40*
Zubehör
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 362,33*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.224,82*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,68*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,68*
Zubehör
Fluke
4382695
ab € 245,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.