Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkalibrator mit elektrisch.Pumpe FLUKE-719PRO-300G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkalibrator mit elektrisch.Pumpe FLUKE-719PRO-300G
Druckkalibrator mit elektrisch.Pumpe FLUKE-719PRO-300G
Artikel-Nr.:
     3517B-91450992
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4353234
EAN/GTIN:
     0095969673815
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator

Druckkalibrator mit elektrisch.Pumpe FLUKE-719PRO-300G

Der 719Pro enthält einen voll funktionsfähigen Stromschleifenkalibrator, der u. a. mA-Signale gibt, simuliert und misst. Damit ist er das ideale Messgerät für die Kalibrierung von Transmittern, Druckschaltern und Manometern mit hoher Genauigkeit. Der große Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung zeigt drei Parameter gleichzeitig an und bietet detaillierte Informationen der Messwerte: Druckmesswert vom internen oder externen Sensor, Gegebene/simulierte oder gemessene mA-Werte, Temperaturmesswert mit optionalem RTD-Temperaturfühler
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.603,12*
€ 3.821,85*
Frei Haus
ab € 3.602,94*
€ 3.821,86*
Frei Haus
ab € 3.775,66*
€ 3.879,40*
€ 6,90*
ab € 4.037,00*
€ 4.143,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.122,50*
€ 4.229,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.229,31*
€ 5.032,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.212,57*
€ 5.012,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.145,76*
€ 4.933,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.122,50*
€ 4.905,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,40*
Zubehör
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 362,33*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.224,82*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,68*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,68*
Zubehör
Fluke
4382695
ab € 245,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.