Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; LCD; (3000); ØLeitg: 178mm; I AC: 1÷20A,200A,2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenadapter AC; LCD; (3000); ØLeitg: 178mm; I AC: 1÷20A,200A,2kA
Zangenadapter AC; LCD; (3000); ØLeitg: 178mm; I AC: 1÷20A,200A,2kA
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-I2000FLEX
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I2000FLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Max. Betriebsspannung: 600V
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Leitungslänge: 0,5m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Standardausstattung: BNC-Stecker - Bananenstecker
Messgerät-Eigenschaften: fest installierte Messkabel;flexible Zangen;Bananenstecker mit Schutz
Gewicht mit Batterie: 420g
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 178mm
Ausgangssignal: 10mV/1A (für 200A);1mV/1A (für 2000A)
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 2kA;200A;1...20A
AC Bandbreite für Strommessung: 10Hz...20kHz
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (3000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,98*
€ 416,62*
Frei Haus
ab € 381,15*
€ 416,63*
Frei Haus
ab € 371,88*
€ 419,92*
Frei Haus
ab € 392,42*
€ 426,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 420,76*
€ 455,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,39*
€ 541,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,86*
€ 536,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,76*
€ 500,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 375,74*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 859,48*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 723,38*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 863,84*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 620,69*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,65*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.