Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; IR; LCD; 4-6/7 Ziffern (60000); 2x/s; IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; IR; LCD; 4-6/7 Ziffern (60000); 2x/s; IP52
Digitaler Multimeter; IR; LCD; 4-6/7 Ziffern (60000); 2x/s; IP52
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M253A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT PM TECH
EAN/GTIN:
     4012932120608
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP52
Schnittstelle: IR
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: Schutzhülle;Holster;Bedienungsanleitung;Kalibrierungszertifikat DAkkS;KS17-2 Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/REL Funktion;Tiefpassfilter;Zurücksetzungsfunktion;10A/1000V Sicherung;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: K, Pt100, PT1000
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 350g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<600Ω
Abtasten: 2x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -250...1372°C
Herstellerserie: METRAHIT
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;dB;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 200x87x45mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 10A;60mA;600mA;6A
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 15Hz...20kHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF
Diodentest: 6V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 4-6/7 Ziffern (60000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+9 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 6 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 9 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 15 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 639,73*
€ 688,52*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 638,23*
€ 688,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,97*
€ 708,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 664,58*
€ 717,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 729,93*
€ 783,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,12*
€ 931,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,39*
€ 922,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,66*
€ 900,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,62*
€ 884,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,93*
€ 868,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 330,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 48,65*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,93*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 213,60*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,70*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,20*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219D
ab € 193,37*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z208A
ab € 172,81*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z208B
ab € 243,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.