Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; mit Stiften; SPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; mit Stiften; SPDT; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; mit Stiften; SPDT; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-GPTCNH01
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GPTCNH01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: ZF
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Betriebstemperatur: 0...55°C
Gehäuseabmessungen: 49,6x17,6x23,7mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: geschraubt
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: mit Stiften
Herstellerserie: GP
Anzahl Positionen: 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 11,63*
€ 8,95*
ab € 7,82*
€ 11,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 16,39*
€ 6,90*
ab € 10,13*
€ 17,79*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
0015-0703
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.