Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Schnappschalter, Ein-Ein, Schraubanschluss, Stift Stößel, 3,4 N, 15 A/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Schnappschalter, Ein-Ein, Schraubanschluss, Stift Stößel, 3,4 N, 15 A/250
Mikro-Schnappschalter, Ein-Ein, Schraubanschluss, Stift Stößel, 3,4 N, 15 A/250
Artikel-Nr.:
     4502-13G1064
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GPTCNH01
EAN/GTIN:
     4099889212464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikro-Schnappschalter Typ Cherry GPTC. Universalschalter mit sehr geringer Wegdifferenz; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 15 A/250 VAC, Kontakte: Silberlegierung, Anschlüsse: CuZn, Funktion: tastend, Temperaturbereich: –5,0 bis +40 °C VDE/0 bis +55 ° UL, Anschluss: Schraubanschluss M4, Zulassungen: VDE, UL. Ohne Zusatzbetätiger. Typ: GPTCNH01, Überhub-Knopf mit Schraubgewinde
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
3,4 N
Gehäusematerial:
Phenolharz
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
15 A/250 VAC
Schaltpunkt:
17,6 mm ±0,2 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0545 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, wechselschalter 15a, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 11,63*
€ 8,95*
ab € 7,82*
€ 11,64*
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 16,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,13*
€ 17,79*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
0015-0703
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.