Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 4mm2; PVC; gelb-grün; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 4mm2; PVC; gelb-grün; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 4mm2; PVC; gelb-grün; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X4.0GRYL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520003
EAN/GTIN:
     4044773431490
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 3,9...4,8mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,43826*
€ 0,74826*
3 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5952*
€ 0,7852*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,8834*
€ 1,272*
2 Tage
1700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,016*
€ 1,2996*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,68*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,78*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,97*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,33*
Zubehör
Enghofer
30002170
ab € 1,75*
Zubehör
Enghofer
30002192
ab € 7,08*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.