Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K 1x 4 grün/gelb 450/750V PVC Einzelader 4520003


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0563285
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520003
EAN/GTIN:
     4044773431490
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Einzelader H07V-K 1X4 GNYE, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben,Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)),Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,¿HAR¿-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,43826*
€ 0,74826*
3 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5952*
€ 0,7852*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,8834*
€ 1,272*
2 Tage
1700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,016*
€ 1,2996*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,74826*
€ 0,89043
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,61826*
€ 0,73573
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59826*
€ 0,71193
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,53826*
€ 0,64053
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50826*
€ 0,60483
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,43826*
€ 0,52153
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,68*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,78*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,97*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,33*
Zubehör
Enghofer
30002170
ab € 1,75*
Zubehör
Enghofer
30002192
ab € 7,08*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.