Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer; 370mm; W: 114mm; 786g; 40mm; SUPERCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     2805-HAL-3389.040
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3389.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Perkussionshammer
Hersteller: HALDER
Breite: 114mm
Gesamtlänge: 370mm
Werkzeug-Typ: Hammer
Größe: 40mm
Herstellerserie: SUPERCRAFT
Kopfgewicht: 786g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 40,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 31,66*
€ 40,82*
€ 4,90*
ab € 30,92*
€ 41,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,90*
€ 46,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,61*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.