| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Halder-3389.040 Herst.-Nr.: 3389.040 EAN/GTIN: 4030618302995 |
| |
|
| | |
| Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Hämmern deutlich gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern. Anwendungsgebiete Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Blechbearbeitung Komplett roboter-geschweißt, bruchsicherer, flexibler Fiberglaskern ummantelt mit ergonomisch geformter Polypropylenschicht und Elastomerschicht, widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung, maximale Festigkeit der Schlageinsätze aus Spezialnylon mit herausragenden Schlageigenschaften und höchster Langlebigkeit, Schlageinsätze austauschbar Werkstoff Einsätze - Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern
- geräuscharm
- für sehr hohe Schlagkraft
Stiel - ergonomisch geformter, griffiger 3-Komponentenstiel
Weitere Informationen: | | Länge: | 374.00 mm | Breite: | 116.00 mm | Höhe: | 42.00 mm | Bullet 1: | Bestelltabelle | Bullet 2: | Videos | Bullet 3: | Downloads | Bullet 4: | Datenblätter | Bullet 5: | Abmessungen Art.-Nr. Preis Warenkorb Verfügbarkeit Ø [mm] [g] 40 116 370 790 3389.040 auf Anfrage 50 120 380 1040 3389.050 auf Anfrage 60 145 390 1625 3389.060 auf Anfrage | Technische Daten: | <ul role="tablist"> <li aria-controls="article_group_product_table" aria-labelledby="ui-id-2" aria-selected="true" role="tab" tabindex="0">Bestelltabelle <li aria-controls="article_group_videos" aria-labelledby="ui-id-3" aria-selected="false" role="tab" tabindex="-1">Videos <li aria-controls="article_group_downloads" aria-labelledby="ui-id-4" aria-selected="false" role="tab" tabindex="-1">Downloads <li aria-controls="article_group_datasheet" aria-labelledby="ui-id-5" aria-selected="false" role="tab" tabindex="-1">Datenblätter Abmessungen Art.-Nr. Preis Warenkorb Verfügbarkeit Ø [mm] [g] 40 116 370 790 3389.040 auf Anfrage 50 120 380 1040 3389.050 auf Anfrage 60 145 390 1625 3389.060 auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reflex- und Perkussionshammer, Reflexhammer, Rückschlagfreier Hammer, Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Supercraft, Superkraft, Schonhammer, Schonhämmer, Hammer, Hämmer, rückschlagfrei |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,01* | € 41,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,09* | € 41,32* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 32,14* | € 42,50* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 48,36* | € 64,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|