Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halder Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei, 40mm
Halder Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei, 40mm
Halder Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei, 40mm
Halder Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei, 40mm
Halder Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei, 40mm
Halder Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei, 40mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198227
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3389.040
EAN/GTIN:
     4030618302995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Perkussionshammer
Schonhammer Supercraft mit 3-Komponentenstiel

Rückschlagfrei, mit auswechselbaren Nyloneinsätzen und ergonomisch geformtem, rutschsicherem 3-Komponentenstiel (Fiberglaskern), optimale Schlageigenschaften durch den vibrationsarmen und rutschsicherem Stiel.

Weitere Informationen:
Gehäuse auswechselbar:
Nein
Kopfform:
rund
rückschlagfrei:
Ja
Kopfmaterial:
Nylon
Länge:
370
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
790
Härte Seite 1:
hart
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Nylon
Gehäuseausführung:
rund
Einsätze auswechselbar:
Ja
Rückschlagsfrei:
Ja
Griffmaterial:
Elastomer
Kopffarbe:
weiß
Kopf-Ø:
40 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Einsatzbereich:
Für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Blechbearbeitung
Kopfhärte:
hart
Kopf auswechselbar:
Ja
Hersteller:
Halder
Gesamtlänge:
370 mm
Kopflänge:
116 mm
Kopfdurchmesser:
40 mm
Stielmaterial:
3-Komponentenstiel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 40,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 31,66*
€ 40,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,92*
€ 41,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,90*
€ 46,70*
€ 6,90*
ab € 48,61*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.