Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal; weiss; Polypropylen; UL94V-0; L: 0,5m; elastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Artikel-Nr.:
     2805-HELADUCTFLEX40-WH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-41008
EAN/GTIN:
     4031026329529
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -20...70°C
Material: Polypropylen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 0,5m
Innendurchmesser: 40mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelkanal
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
24
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 7,03*
1
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 8,98*
1
€ 8,95*
ab € 6,33*
€ 9,21*
24
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 9,93*
16 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,00896* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 168,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8432
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.