Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelhalter schraubbar Heladuct Flex 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Artikel-Nr.:
     3517B-85854738
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-41008
EAN/GTIN:
     4031026329529
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer

Kabelbündelhalter schraubbar Heladuct Flex 40

Raumsparendes Leitungsführungssystem. Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich. Leicht zu öffnen. Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber). Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben. Heladuct Flex SK mit Klebestereifen. Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Breite:
45 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 7,02*
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,52*
1
€ 8,95*
ab € 6,85*
€ 9,79*
Lager 3517
24
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 9,95*
13 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 238,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8432
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.