Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 19,1mm; L: 5m; schwarz; Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; 2: 1; 19,1mm; L: 5m; schwarz; Karton
Schrumpfschlauch; 2: 1; 19,1mm; L: 5m; schwarz; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-HIS-19.1/9.5-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-31900
EAN/GTIN:
     4031026134185
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 5m
Wandstärke: 0,8mm
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,5mm
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,12*
€ 18,82*
2 Tage
128
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,26*
€ 18,91*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 20,92*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,75*
€ 20,95*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,74*
€ 23,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,148* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,04*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
131-22510
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.