Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Rack Montage; 1U; Mat.Geh: Aluminium; rack; Y: 203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Rack Montage; 1U; Mat.Geh: Aluminium; rack; Y: 203mm
Gehäuse: für Rack Montage; 1U; Mat.Geh: Aluminium; rack; Y: 203mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-RM1U1908VBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM1U1908VBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Montage: rack
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäuse-Typ: für Rack Montage
Größe Y: 203mm
Größe X: 422mm
Größe Z: 44mm
Bedienhöhe (U): 1U
Größe: 19"
Ausführung: mit Halterung;belüftet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 129,64*
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 129,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 94,88*
€ 143,29*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,85*
€ 158,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1421T3
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.