Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x16mm2; Line; Cu; PO; blau; -55÷145°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x16mm2; Line; Cu; PO; blau; -55÷145°C
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x16mm2; Line; Cu; PO; blau; -55÷145°C
Artikel-Nr.:
     2805-HTERM145-16BL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -55...145°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: HELUTHERM® 145
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 7,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,115*
€ 7,695*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,6854*
€ 8,3954*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,76*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,20*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 16,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,14*
€ 19,21
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,07*
€ 19,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,31*
€ 18,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,00*
€ 14,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,95*
€ 11,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.