Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUTHERM® 145 1x16 mm² BL Einzelader / Aderleitungen UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-51421
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000 VLT
Nennspannung Uo:
600 VLT
Ader-Isolierung:
Polyolefin Copolymer
Aderkennzeichnung:
nein
RAL:
5015
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
blau
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
16 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
7.3 MMT
Gewicht ca.:
182 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze blau, litze, litze blau, 51421, Wärmebeständige, Leitungen, HELUTHERM, 145, 1X16, QMM, HELLBLA, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, UV, beständig, halogenfrei, vernetzt, 10051421
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,115*
€ 7,695*
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,6854*
€ 8,3954*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,76*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,20*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 16,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,3954*
€ 9,99053
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,6854*
€ 7,95563
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 839,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.