Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 51421 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 16mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S510511
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
51421
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.30 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Prüfspannung:
3500 V
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
HELUTHERM 145
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+120 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Querschnitt (je Ader):
16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze blau, litze, litze blau, Helukabel, HELUTHERM® 145, aderleitung, einzelader
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,115*
€ 7,695*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,6854*
€ 8,3954*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,76*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,20*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 16,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,76*
€ 10,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,58*
€ 10,21
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.