Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 300A; Idm: 1200A; 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 300A; Idm: 1200A; 300W
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 300A; Idm: 1200A; 300W
Artikel-Nr.:
     2805-IPT004N03LATMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPT004N03LATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-HSOF-8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 300A
Widerstand im Leitungszustand: 0,4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 53nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: OptiMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2kA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,01*
€ 3,01*
2000
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,13*
1 Tag
6772
5
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 5,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 5,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 42,85*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.