Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO16-W; -2÷2A; 1,25W; Ch: 2; 10÷20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO16-W; -2÷2A; 1,25W; Ch: 2; 10÷20VDC
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO16-W; -2÷2A; 1,25W; Ch: 2; 10÷20VDC
Artikel-Nr.:
     2805-IR2113SPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2113SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16-W
Leistung: 1,25W
Versorgungsspannung: 10...20V DC
Anschaltzeit: 145ns
Ausschaltzeit: 111ns
Ausgangsstrom: -2...2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 600V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,09*
1
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 3,10*
5
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 4,76*
1 Tag
3792
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.