| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31S3024 Herst.-Nr.: IR2113SPBF EAN/GTIN: 4099879102430 |
| | |
|
| | |
| Gate-Treiber-ICs, IR2113SPBF, Infineon Technologies Der IR2113SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Ausgänge in Phase mit den Eingängen * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Halbbrücke | Ausgangsspannungsbereich: | 10-20 V | Eingangsspannung: | 9.5 V | Gehäuse: | SOIC-16 | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00079 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Schalttransistor, Transistor, FET |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,02* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,96* | € 3,03* | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,32* | € 3,47* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,18* | € 4,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,12* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|