Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; zum Schneiden; 760mm; Material: Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange; zum Schneiden; 760mm; Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Zange; zum Schneiden; 760mm; Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.7172760
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 72 760
EAN/GTIN:
     4003773066774
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Hersteller: KNIPEX
Werkzeug-Typ: Zange
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Material des Handgriffs: Stahl
Länge der Zange: 760mm
Passendes Zubehör: KNP.7179760
Zangen-Art: zum Schneiden
Schneidebereich: Draht HRC19 Ø11mm max;Draht HRC40 Ø9mm max;Draht HRC48 Ø8mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: wechselbare Schneide;induktionsgehärtete Schneide;ergonomischer Griff;phosphatierter Kopf;Begrenzer mit Stoßdämpfer;präzise Klingeneinstellung (12 stufig);Gelenk
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Draht und Stäbe mit einer Härte bis 48 HRC
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 88,11*
€ 101,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 101,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 101,61*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 91,15*
€ 103,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 117,62*
€ 144,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 79 760
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.