Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; ohne Phase; 190mm; Schneide: ca.64 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere; ohne Phase; 190mm; Schneide: ca.64 HRC
Kabelschere; ohne Phase; 190mm; Schneide: ca.64 HRC
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9562190
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 62 190
EAN/GTIN:
     4003773071976
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Hersteller: KNIPEX
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Einheitspreis: Nein
Werkzeugmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Zange: 190mm
Schneidebereich: Federdraht Ø2,5mm max;mittelharter Draht Ø4mm max;Kupfer-/Aluminiumkabel Ø7mm max;Stahlseil Ø6mm max
Härte der Schneide: ca. 64 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: Öffnungsfeder;ergonomischer zweikomponentiger Griff;mit vergrößerter Übersetzung;gehärtete Spitze;geschmiedet;mit zwei Profilen zum Zusammendrücken der Bowdenzugendstücke und Antriebskabel
Zangen/Messer Anwendung: für Kabel;für Stahlseile
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Schnittart: ohne Phase
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 27,70*
€ 33,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,58*
€ 33,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,79*
€ 33,31*
1
€ 6,90*
ab € 27,68*
€ 33,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 37,17*
€ 47,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 69 190 03
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.