Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,2mm; L.Klingen: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,2mm; L.Klingen: 150mm
Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,2mm; L.Klingen: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.982065SL
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 65 SL
EAN/GTIN:
     4003773079743
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: KNIPEX
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Material: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Entspricht Norm: IEC 60900:2004
Gesamtlänge: 262mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 150mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff;reduzierter Schaftdurchmesser
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 6,5x1,2mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 10,36*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 10,39*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,48*
12
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 10,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.