Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher; für Basen; Edelstahl; Industrie; 10l; 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät 10 LINOX SUPER EXTREMEEPDMBeschaffungsartikel
Hochdrucksprühgerät 10 LINOX SUPER EXTREMEEPDMBeschaffungsartikel
Hochdrucksprühgerät 10 LINOX SUPER EXTREMEEPDMBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     2805-MESTO-3615SE
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3615SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Hersteller: MESTO
Material: Edelstahl
Betriebsdruck: 6bar
Werkzeug-Typ: Drucksprüher
Werkzeuganwendung: für Basen
Volumen Behälter: 10l
Ausführung: Industrie
Dichtungsmaterial: EPDM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 344,46*
€ 407,52*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 381,73*
€ 498,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 398,77*
€ 529,69*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 470,20*
€ 551,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 508,16*
€ 595,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,69*
€ 630,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,68*
€ 539,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,48*
€ 536,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,38*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,64*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,55*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,37*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,93*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,88*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,95*
Zubehör
Mesto
6122
ab € 2,95*
Zubehör
Mesto
2328
ab € 8,62*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,03*
Zubehör
Mesto
6502K
ab € 3,22*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,06*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,93*
Zubehör
Mesto
7121M
ab € 8,62*
Zubehör
Mesto
3965
ab € 31,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.