Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 12,5A; 30,8mΩ; ±20%; Isat: 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 12,5A; 30,8mΩ; ±20%; Isat: 14A
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 12,5A; 30,8mΩ; ±20%; Isat: 14A
Artikel-Nr.:
     2805-MPX1D2213L680
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D2213L680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 30,8mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 12,5A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 0,1MHz
Sättigungsstrom: 14A
Maße (a x b x c): 22x22x13mm
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
1
€ 14,99*
ab € 8,15*
€ 11,94*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 15,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.