Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler; 4500l/min; Druck Betrieb: 0,8÷20bar; 40um; MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MS6-LFR-1/2D7ERMAS
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...60°C
Anwendung: Druckluft;Inertgase
Betriebsdruck: 0,8...20bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckregler
Eigenschaften pneumatischer Elemente: manueller Ablass des Kondensats;Manometer;Filter
Durchfluss: 4500l/min
Druckregulierungsbereich: 0,5...12bar
Herstellerserie: MS
Filtergenauigkeit: 40µm
Eingangsgewinde: G 1/2" innen
Ausgangsgewinde: G 1/2" innen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,86*
€ 61,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,02*
€ 62,69*
2 Tage
244
€ 5,90*
ab € 51,47*
€ 66,18*
€ 8,95*
ab € 50,39*
€ 67,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 91,04*
€ 120,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
MS6-WPM-D
ab € 20,15*
Zubehör
Festo
MS6-EM1-1/2
ab € 33,24*
Zubehör
Festo
MS6-DL-1/2
ab € 48,85*
Zubehör
Festo
MS4-WP
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.