Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 4: 1; 40mm; L: 1m; schwarz; Stärke Wände: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; 4: 1; 40mm; L: 1m; schwarz; Stärke Wände: 2,5mm
Schrumpfschlauch; 4: 1; 40mm; L: 1m; schwarz; Stärke Wände: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MU47-40/12-B
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-10400
EAN/GTIN:
     4031026240176
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Länge: 1m
Wandstärke: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 40mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,34*
€ 12,58*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 12,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 15,13*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,01667*
€ 15,60667*
22 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 6,50*
ab € 13,52*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,40*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,98*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,28*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.